LEDVANCE - ARO LED SPOT ADJUST 8W 4000K 36º BLANCO (EMP 83MM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075000186
Ref.Sonepar
208297
EAN
4058075000186
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Ninguno
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
8 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
720...0 lm
Altura/profundidad:
47 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


