LEDVANCE - Aro reductor para alumbrado vial SL 60 TO 42mm gris - 4058075730250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Aluminio
Longitud - 74 mm
Diámetro - 62 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075730250
Ref.Sonepar
1070740
EAN
4058075730250
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Aluminio
Longitud:
74 mm
Diámetro:
62 mm
El accesorio para alumbrado vial SL AREA REDUCTION 60 TO 42mm GY de LEDVANCE es un componente esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto, diseñado por la reconocida marca LEDVANCE, ofrece una garantía de 5 años, asegurando su durabilidad y confiabilidad en el tiempo. Su función principal es la reducción de área de 60 a 42mm.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


