LEDVANCE - BOLARDO LANTERN 90CM Ø10CM GRAFITO 12W/3000K IP54 - 4058075074873
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - no
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075074873
Ref.Sonepar
260772
EAN
4058075074873
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
96...96 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Otros
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
12...12 W
Potencia máxima del sistema:
12 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
610...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
110 mm
Altura/profundidad:
900 mm
Longitud:
110 mm
Diámetro:
110 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


