LEDVANCE - Cable para inversores 8KWLES-LV-SYS100 - 4099854199899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - Fotovoltaica
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854199899
Ref.Sonepar
1051279
EAN
4099854199899
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
Fotovoltaica
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Cable para inversores 8KWLES-LV-SYS100. Características del producto: Disponible en dos versiones: SYS 100 para inversores más pequeños, SYS 200 para inversores más grandes. Cables de alta potencia diseñados para corrientes de hasta 150 A (para versión SYS 100) o hasta 200 A (para versión SYS 200). 1 juego de componentes para la instalación de 1 pila completa. Apilable de 1 a 4 módulos de batería. Grado de protección: IP65. Beneficios del producto: Cables con conectores que se adaptan a inversores de diferentes proveedores. Base del módulo de batería estable. Soporte de pared de montaje incluido que permite atornillar la pila de baterías a la pared. Áreas de aplicación: Instalaciones residenciales. Aplicaciones comerciales. Equipamiento / Accesorios: Base del módulo de batería. Todos los cables necesarios incluidos: cable de alimentación, comunicación y conexión a tierra. Soporte de montaje en pared (x2). Placa de fijación de caja (x2).


