LEDVANCE - Cable paralelizar para inversores 8KW LES-LV-PAR100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Apto para - Fotovoltaica
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854233906
Ref.Sonepar
1053435
EAN
4099854233906
Tipo de accesorio:
Otros
Apto para:
Fotovoltaica
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Cable paralelizar para inversores 8KW LES-LV-PAR100. Características del producto: Disponible en dos versiones: PAR 100 para inversores más pequeños, PAR 200 para inversores más grandes. Cables de alta potencia diseñados para corrientes de hasta 150 A (para versión PAR 100) o hasta 200 A (para versión PAR 200). Cables paralelos dedicados para cooperar con diferentes configuraciones de productos. 1 juego de cables = conexión entre 2 módulos de batería. 2 juegos de cables = conexión entre 3 módulos de batería. 3 juegos de cables = conexión entre 4 módulos de batería. Beneficios del producto: 1 juego de cables proporciona una conexión paralela estable. Las longitudes de los cables se adaptan exactamente a los requisitos para una conexión fácil y rápida. Áreas de aplicación: Instalaciones residenciales. Aplicaciones comerciales. Equipamiento / Accesorios: Cables que se incluyen: cables de conexión de pila paralela, de comunicación y de puesta a tierra.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


