LEDVANCE - CAMIND.HB DA P 150W 865 110DEG IP66 - 4058075844490
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para montaje en techo - sí
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075844490
Ref.Sonepar
1171246
EAN
4058075844490
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
665...665 mA
Tipo de balasto:
EVG
Engranaje de contro intercambiable:
no
Unidad de control incluida:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
B
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potencia máxima del sistema:
150 W
Eficacia luminosa:
175...175 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
26250...26250 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Factor de potencia:
0.95
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Altura/profundidad:
160 mm
Longitud:
321 mm
Diámetro exterior:
321 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Con cubierta protectora:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
13
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
16
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


