LEDVANCE - Campana industrial High Bay 87W/4000K 70DEG IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Apropiado para lamparas auxiliares - no
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075692787
Ref.Sonepar
826779
EAN
4058075692787
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
400...400 mA
Tipo de balasto:
EVG
Engranaje de contro intercambiable:
no
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Reflector:
Ninguno
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Potencia máxima del sistema:
87 W
Eficacia luminosa:
150...0 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
13000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Factor de potencia:
0.95
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Altura/profundidad:
155 mm
Longitud:
280 mm
Diámetro exterior:
280 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Con cubierta protectora:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
5
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
9
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


