LEDVANCE - CAMPANA LED 95W/4000K 90º C/ACCES IP65 (HM250W)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Apropiado para lamparas auxiliares - no
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2908 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075074330
Ref.Sonepar
242390
EAN
4058075074330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Apropiado para lamparas auxiliares:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Potencia máxima del sistema:
95 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
13000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Altura/profundidad:
129.5 mm
Diámetro exterior:
285 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Otros
Con cubierta protectora:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


