LEDVANCE - Carril de montaje de 5 hilos TRUSYS 8P 1500mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de cableado con núcleo - 8
Apto para conducto de cable - no
Con bandeja porta cables - no
Conexión eléctrica con sistema de conector - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075781696
Ref.Sonepar
1072830
EAN
4058075781696
Modelo:
Otros
Número de cableado con núcleo:
8
Apto para conducto de cable:
no
Con bandeja porta cables:
no
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Material:
Acero
Color:
Blanco
Longitud:
1650 mm
Anchura:
70.2 mm
Altura:
38.8 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


