LEDVANCE - Clip superficie TRUSYS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Plata
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075781894
Ref.Sonepar
961594
EAN
4058075781894
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Plata
Material:
Acero
Longitud:
57 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


