LEDVANCE - CLIPS MONTAJE PARA PANEL 1X4 - 4058075409859
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Acero inox
Material - Acero
Longitud - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075409859
Ref.Sonepar
447953
EAN
4058075409859
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Acero inox
Material:
Acero
Longitud:
25 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
33 mm
Clips montaje para panel 1x4. Clips de montaje empotrado para paneles. Características del producto: Espesor del techo: 10 a 20 mm. Beneficios del producto: Se adapta a la instalación en placas de yeso, madera y techo de metal de 10 a 20 mm de espesor.


