LEDVANCE - COMPONENTE SGI PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - sí
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075837607
Ref.Sonepar
1158723
EAN
4058075837607
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Anchura:
43 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


