LEDVANCE - Conector de alimentación sistema carril TRUSYS 5 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854317347
Ref.Sonepar
1132067
EAN
4099854317347
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Número de núcleos:
5
Anchura:
42 mm
Altura/profundidad:
15 mm
Longitud:
156 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


