LEDVANCE - Conector de alimentación TRUSYS 5P - 4058075781931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Blanco
Número de núcleos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075781931
Ref.Sonepar
960818
EAN
4058075781931
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Blanco
Número de núcleos:
5
Anchura:
27 mm
Altura/profundidad:
14 mm
Longitud:
39 mm
Conector de alimentación TRUSYS 5P. Conector de alimentación para el carril de montaje. Características del producto: Conector de alimentación de 5 y 8 polos.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


