LEDVANCE - Conector de alimentación TRUSYS 8P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Color - Blanco
Número de núcleos - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075781955
Ref.Sonepar
1072833
EAN
4058075781955
Tipo de accesorio:
Alimentación final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Color:
Blanco
Número de núcleos:
8
Anchura:
27 mm
Altura/profundidad:
14 mm
Longitud:
54 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


