LEDVANCE - CONNECTOR BOX 5POLE L/N/E/D+/D- 4x - 4058075691292

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Color - Blanco

  • Longitud - 115 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075691292

Ref.Sonepar

1267202

EAN

4058075691292

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Color:

Blanco

Longitud:

115 mm

Anchura:

56 mm

Altura:

19 mm

Cajas de conectores para luminarias empotradas. Características del producto: Terminal de pulsación de 5 polos incluido. Adecuado para luminarias empotradas ON/OFF con clase eléctrica II (versión L/N). Adecuado para luminarias empotradas DALI (versión L/N/E/D+/D-). Beneficios del producto: Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador. Cableado posible con caja de conectores incluida.