LEDVANCE - CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT P2 300 IP66 

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854875632

Ref.Sonepar

1283799

EAN

4099854875632

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Conector de tira LED para alimentación directa a red. Características del producto: Conector seguro y profesional de tiras LED para alimentación a red de 220-240 V CA mediante protección contra sobrecorriente integrada precableada (3,15 A). Tipo de protección: IP66. Beneficios del producto: Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual. Instalación sencilla y rápida gracias a la función de bloqueo por giro. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general. Iluminación exterior.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE