LEDVANCE - CONNECTOR FOR LED DRIVER P2 200 IP66  

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854875571

Ref.Sonepar

1310022

EAN

4099854875571

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Conector de tira LED para conexión de driver LED. Características del producto: Conector seguro y profesional de tiras LED mediante protección integrada contra sobrecorriente (3,15A). Adecuado para conexión con driver LED DR P 500W 220-240V 215V P. Tipo de protección: IP66. Beneficios del producto: Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual. Instalación sencilla y rápida gracias a la función de bloqueo por giro. Áreas de aplicación: Iluminación de interior general. Iluminación exterior.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE