LEDVANCE - Control remoto campana HB Sensor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Control remoto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 56 mm
Altura/profundidad - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075611436
Ref.Sonepar
889479
EAN
4058075611436
Tipo de accesorio:
Control remoto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
56 mm
Altura/profundidad:
15 mm
Longitud:
117 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


