LEDVANCE - Controlador EC LC RF TOUCH PANEL RGBW

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Tipo de fuente de alimentación - CA

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Disponible soporte IFTTT - no

  • Anchura - 86 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075435896

Ref.Sonepar

890547

EAN

4058075435896

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fuente de alimentación:

CA

Comandable por Bluetooth:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

86 mm

Altura:

33 mm

Profundidad:

33 mm

Controlador EC LC RF TOUCH PANEL RGBW. Controlador con tecnología de radiofrecuencia. Características del producto: Control de pared táctil por radio para controlar módulos LED RGBW. Señal de salida: 2.4 GHz. Tensión de entrada: 100?240 V. Beneficios del producto: Panel táctil de cristal ultra sensible de alta resistencia con barra de color táctil en el medio y retroiluminación.. Regulación de los colores RGB y blanco establecidos. 10 gradientes de color preinstalados. Controla hasta 4 zonas. Control de los colores rojo, verde, azul y blanco por separado. Fácil de reemplazar por interruptor estándar. Áreas de aplicación: Iluminación general. Iluminación de arquitectura. Luz dinámica como efecto arquitectónico en zonas públicas. Iluminación de bóvedas. Hoteles. Oficinas. Interiores residenciales.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE