LEDVANCE - CONTROLADOR EC LC RF TOUCH PANEL TW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075435940
Ref.Sonepar
824716
EAN
4058075435940
Modelo:
Unidad de control
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
86 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


