LEDVANCE - CONTROLADOR FLEX CU DALI-2 TW

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Programable - no

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - no

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075843844

Ref.Sonepar

1171251

EAN

4058075843844

Método de funcionamiento:

DALI

Programable:

no

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Longitud:

119 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

21 mm

Unidad de control hasta 32 luces y hasta 4 sensores/acopladores de pulsador. Características del producto: Unidad de control compacta certificada DALI-2 para hasta 32 luces y hasta 4 sensores/pulsadores. Durante el día dependiendo del cambio de brillo y temperatura de color. Pulsador para controlar por separado el brillo y la temperatura del color. Un canal de salida DALI (Broadcast o Groupcast). Admite el driver DALI DT8 TW. Conexión de teléfono inteligente a través de Bluetooth para controlar y configurar. Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m. Longitud del cable del pulsador: hasta 50 m. Beneficios del producto: Hasta 4 grupos controlables por separado. Creación sencilla de escenas a través de la aplicación. Puesta en marcha simplificada gracias a los modos de funcionamiento predefinidos. Suministro DALI integrado. Ajuste de todos los ajustes a través del teléfono inteligente. Soporte de la función de enjambre. Áreas de aplicación: Iluminación de habitaciones individuales de hasta 300 m² con una unidad de control. Se pueden controlar manualmente hasta 4 áreas de entrada y salida de forma sincronizada. Conexión de sensores de luz y presencia para control automatizado de la iluminación.. Aplicaciones RGB y Blanco Dinámico. Equipamiento / Accesorios: Aplicación para iOS y Android disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.. Desconecta la red de alimentación antes de la instalación..

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE