LEDVANCE - CONTROLADOR SGI VIVARES ZB - 4058075427488
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075427488
Ref.Sonepar
775267
EAN
4058075427488
Modelo:
Unidad de control
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
90 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
26 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


