LEDVANCE - CUADRO ELÉCTRICO C/SONDAS TRIFÁSICO 5,5A-8,0A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854059797
Ref.Sonepar
1023505
EAN
4099854059797
Lámpara LED PERFORMANCE CLASS Spot MR16 GL 20 NO-DIM 2,6W/840 GU5.3 210lm 15000 horas 4 años de garantía, de bajo voltaje MR16 con casquillo retrofit de pines. Características del producto: Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión. Elevada consistencia del color: < 6 SDCM. No regulable. Casquillo: GU5.3. Lampara de cristal. Buena calidad de luz, índice de reproducción cromática R. Vida útil: hasta 15.000 h. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Ãreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas. Equipamiento / Accesorios: Equipado con LED de alto rendimiento.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


