LEDVANCE - CUBIERTA ANTIPELOTAZOS LOW BAY FLEX 1200 - 4099854177705
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854177705
Ref.Sonepar
1120909
EAN
4099854177705
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
915 mm
Anchura:
119 mm
Altura:
39 mm
Cubierta antipelotazos Low Bay Flex 1200. Cubierta anti pelotas para luminarias LOW BAY FLEX. Características del producto: Cubierta antibolas con mayor robustez física (según DIN 18032-3 y DIN 57710-13). Beneficios del producto: Fácil instalación con 6 tornillos incluidos. Áreas de aplicación: Pabellones deportivos. Instalaciones deportivas cubiertas.
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


