LEDVANCE - DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT EL CG 200V 3H MT AT - 4099854521430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia - 3 W
Sistema de cableado - Circuito continuo/circuito de emergencia
Con conexión remota por conmutación - no
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Clase de protección - II
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854521430
Ref.Sonepar
1299710
EAN
4099854521430
Potencia:
3 W
Sistema de cableado:
Circuito continuo/circuito de emergencia
Con conexión remota por conmutación:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Clase de protección:
II
Tiempo de operación nominal:
40000...40000 h
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


