LEDVANCE - Difusor par plafón superficie SF circular 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cubierta luminaria
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Salida de luz - Directo
Diseño de la rejilla/reflector - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075156722
Ref.Sonepar
260954
EAN
4058075156722
Tipo de accesorio:
Cubierta luminaria
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Salida de luz:
Directo
Diseño de la rejilla/reflector:
Otros
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
sí
Medio distribuidor de luz:
Otros
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Color:
Blanco
Longitud:
250 mm
Anchura:
250 mm
Altura/profundidad:
80 mm
Diámetro:
250 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


