LEDVANCE - DL SLIM ALU FRAME D205 WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854476037
Ref.Sonepar
1192357
EAN
4099854476037
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
215 mm
Altura:
45 mm
Diámetro:
215 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


