Fin de vida

LEDVANCE - DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075052345

Ref.Sonepar

530899

EAN

4058075052352

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

LEDVANCE downlight LED SLIM ROUND. Beneficios del producto: Poca profundidad de instalación. Alta eficacia luminosa. Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL). Luz muy homogénea. Diseño funcional. Instalación sencilla gracias al driver integrado. �?reas de aplicación: Iluminación general. �?reas públicas. Escaleras. Pasillos. Vestíbulos. Comercios

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE