LEDVANCE - DOWNL.DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 BL - 4099854441868

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

672 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4099854441868

Ref.Sonepar

1189737

EAN

4099854441868

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

0

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP44

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Potencia máxima del sistema:

25 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

Posiciones

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1250...2500 lm

Flujo luminoso ajustable:

Posiciones

Eficacia luminosa:

100...100 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Ángulo haz ajustable:

No

Longitud:

292 mm

Anchura:

292 mm

Altura/profundidad:

23 mm

Diámetro exterior:

292 mm

Diámetro encastrado:

280...280 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

50

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

50

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Downlights muy finos con carcasa de aluminio y eficacia luminosa de hasta 100 lm/W. Características del producto: Carcasa de aluminio muy delgada con solo 23 mm de altura.. Alta eficacia luminosa: hasta 100 lm/W. Función Multi Lumen: flujos luminicos seleccionables. Función multicolor: 3000 K y 4000 K. Tipo de protección: IP44. Luminaria disponible en 5 tamaños para diferentes cortes.. Vida útil (L70/B50): 50.000 h (temperatura de Ta =40 °C). Beneficios del producto: Poca profundidad de instalación. Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select). Distribución de luz muy homogénea. Driver externo con función de cableado continuo de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación. Iluminación de emergencia posible con LEDVANCE Emergency Conversion Box. Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL). Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas. Iluminación general. Áreas públicas. Escaleras. Pasillos. Vestíbulos. Comercios. Equipamiento / Accesorios: Accesorios para montaje en superficie disponibles.