LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING D150 BK - 4099854515316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854515316
Ref.Sonepar
1319199
EAN
4099854515316
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
160 mm
Altura:
12.4 mm
Diámetro:
160 mm
Anillos intercambiables en diferentes colores.. Características del producto: Anillos de aluminio disponibles en diferentes colores.. Beneficios del producto: Instalación fácil.


