LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D150 WT - 4099854499968
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854499968
Ref.Sonepar
1274162
EAN
4099854499968
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
160 mm
Altura:
150 mm
Diámetro:
160 mm
Marco de aluminio para SURFACE MOUNT FRAME redondo para Downlight Comfort Opal y tipos UGR 19. Características del producto: Frame de aluminio disponible en diferentes dimensiones.. Beneficios del producto: Instalación fácil. Accesorios de montaje incluidos.


