LEDVANCE - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D250 WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854500145
Ref.Sonepar
1321917
EAN
4099854500145
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
265 mm
Altura:
190 mm
Diámetro:
265 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


