LEDVANCE - Downlight SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 420lm - 4058075078970

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075078970

Ref.Sonepar

260705

EAN

4058075078970

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

0

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

58...58 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Distorsión armónica total:

20 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Apto para potencia de lámpara:

6...6 W

Potencia máxima del sistema:

6 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

420...420 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

70...70 lm/W

Factor de potencia:

0.5

Ángulo haz ajustable:

No

Longitud:

118 mm

Anchura:

118 mm

Altura/profundidad:

30 mm

Diámetro exterior:

118 mm

Longitud de instalación:

105...0 mm

Anchura montaje:

105...0 mm

Altura de instalación:

50...0 mm

Diámetro encastrado:

105...105 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

72

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

96

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

28

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Downlight DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 420lm 30000h. Downlights planos con driver integrado, forma redonda. Características del producto: Bisel visible pequeño. Caja de conexiones con terminal de cable para una conexión sin herramientas. Guía de luz fabricada en PMMA que no amarillea para una larga vida útil. Beneficios del producto: Carcasa muy fina. Poca profundidad de instalación. Alta eficacia luminosa. Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL). Luz muy homogénea. Diseño funcional. Fácil instalación con una instalación rápida. Instalación sencilla gracias al driver integrado. Áreas de aplicación: Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas. Iluminación general. Áreas públicas. Escaleras. Pasillos. Vestíbulos. Comercios. Equipamiento / Accesorios: Marcos de montaje en superficie disponibles como accesorios.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE