LEDVANCE - Driver DR-VAL-20/220-240/500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075240216
Ref.Sonepar
297766
EAN
4058075240216
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
28.5...48 V
Intensidad de salida desde/hasta:
500...500 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
20...20 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
115 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
28 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


