LEDVANCE - Driver DR-VAL-30/220-240/24 - 4058075240056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075240056
Ref.Sonepar
297761
EAN
4058075240056
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta:
1250...1250 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
30...30 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
142 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
30 mm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


