LEDVANCE - DRIVER LEDVANCE EC PERFORMANCE DR DALI-P-44/220-240/1050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075779723
Ref.Sonepar
872226
EAN
4058075779723
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
sí
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Control constante del flujo luminoso:
sí
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
9...52 V
Adecuado para tensión continua (lado primario):
sí
Eficiencia:
87 %
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
sí
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Vida útil del conductor:
50000 h
Longitud:
98 mm
Anchura:
44 mm
Altura:
32 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


