LEDVANCE - Driver Ledvance EC Performance DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - sí
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075240117
Ref.Sonepar
350454
EAN
4058075240117
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
sí
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida desde/hasta:
6250...6250 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
150...150 W
Eficiencia:
92 %
Protección contra sobrecarga:
no
Protección contra sobre temperatura:
sí
Temperatura ambiente:
-40...50 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
I
Vida útil del conductor:
50000 h
Longitud:
233 mm
Anchura:
74 mm
Altura:
42 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


