LEDVANCE - Driver Ledvance EC Superior DR-SUP-200/220-240/24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - no
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075437845
Ref.Sonepar
1054978
EAN
4058075437845
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
sí
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Eficiencia:
92 %
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
sí
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Vida útil del conductor:
60000 h
Longitud:
328 mm
Anchura:
43 mm
Altura:
30 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


