LEDVANCE - DULUX D/E LED FR 18 ECG, AC MAINS 7W/840 G24Q-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 32...32 mA
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075559158
Ref.Sonepar
779905
EAN
4058075559158
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
32...32 mA
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
770...770 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
770 lm
Eficacia de lámpara:
110 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G24q-2
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
120...120 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
33 mm
Longitud:
143 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Distorsión armónica total:
30 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


