LEDVANCE - EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR - 4099854455933

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Circuito continuo/circuito de emergencia

  • Con conexión remota por conmutación - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Montaje en pared - no

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854455933

Ref.Sonepar

1213389

EAN

4099854455933

Sistema de cableado:

Circuito continuo/circuito de emergencia

Con conexión remota por conmutación:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Montaje en pared:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Longitud:

292 mm

Anchura:

81 mm

Altura:

41 mm

EMERGENCY CONVERSION BOX para convertir luminarias empotradas en luminarias de emergencia integradas y monitorización de temperatura de batería. Características del producto: Unidad de conversión de emergencia autónoma con una sola batería. Prueba automática del funcionamiento de la iluminación de emergencia. Tecnología de batería: LiFePO4. Montaje en techo. Beneficios del producto: Convierte paneles y downlights seleccionados en EMERGENCY DOWNLIGHT.. Con controlador de sensor de temperatura de batería integrado. La unidad de conversión de emergencia reduce la complejidad del mantenimiento de existencias de productos de iluminación de emergencia. El sistema Plug-and-play facilita el montaje. Prueba sencilla de luminarias con función de iluminación de emergencia gracias a la función de prueba automática integrada. Funcionamiento de la función de iluminación de emergencia integrada con batería de larga duración LiFePO4. Áreas de aplicación: Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia. Equipamiento / Accesorios: Control LED con soporte para instalación empotrada incluido. Advertencia de Seguridad: La conformidad de la luminaria convertida con todos los requisitos legales y de seguridad relevantes y otros requisitos y estándares técnicos, como EN 60598-1 y EN 60598-2-22, debe garantizarse durante y después de la instalación de la caja de conversión de emergencia. También se recomienda cumplir con ICEL 1004: 2018. La luminaria convertida debe estar marcada con una nueva placa de datos.. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.. Precaución, riesgo de descarga eléctrica..

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE