LEDVANCE - ENCHUFE SMART+ WIFI PLUG EU

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

  • Disponible soporte IFTTT - no

  • Anchura - 49 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075537248

Ref.Sonepar

823353

EAN

4058075537248

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

49 mm

Altura:

59 mm

Profundidad:

59 mm

Enchufe inteligente con tecnología WiFi para controlar dispositivos no inteligentes, emparejable con control remoto. Características del producto: Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™️ 4.4, iOS 9.0 o superior). Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto. Alta potencia de conmutación: hasta 2.300 W / 10 A. Protocolo de red: WiFi. Medidor de energía. Planificación. El control por voz funciona con el asistente de Google o Alexa. Beneficios del producto: Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles. Permite el encendido de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos de forma remota. Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar. Monitorea el uso de los dispositivos conectados y rastrea el consumo de energía. Áreas de aplicación: En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles. Equipamiento / Accesorios: Para el control a traves de la App LEDVANCE SMART+ WiFi App, es necesario un smartphone o una tablet (Android 4.4, iOS9.0 o superior).

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE