LEDVANCE - ENCHUFE SMART+ ZB PLUG EU

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - ENCHUFE SMART+ ZB PLUG EU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075729261

Ref.Sonepar

1012372

EAN

4058075729261

Enchufe Smart+ ZB Plug EU. Enchufe smart para controlar dispositivos no inteligentes con tecnología Zigbee. Características del producto: Control mediante sistemas Smart Home compatibles o interruptor on/off en el dispositivo. Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa, según el sistema de hogar inteligente en uso. Protocolo de red: ZigBee 3.0. Planificación. Para una funcionalidad completa, se requiere una conexión a un sistema Smart Home compatible (gateway y aplicación). Alta potencia de conmutación de hasta 3680 W/16 A versión UE y 2990 W/13 A versión Reino Unido. Beneficios del producto: Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles. Permite el encendido y apagado de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos. Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar. Áreas de aplicación: En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles. Equipamiento / Accesorios: El control a través de la aplicación requiere un sistema Smart Home compatible.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE