LEDVANCE - FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW IOT DALI-2 HCL TW

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Programable - no

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - no

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075841888

Ref.Sonepar

1206758

EAN

4058075841888

Método de funcionamiento:

DALI

Programable:

no

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Longitud:

91 mm

Anchura:

106 mm

Altura:

62 mm

Unidad de control hasta 128 luces y hasta 126 sensores/acopladores de pulsador. Características del producto: Unidad de control certificada DALI-2 para hasta 128 luces y 126 acopladores de sensores-pulsadores. Listo para IoT con pasarela integrada para acceso remoto a datos. Compatible con el software LEDVANCE DALI IoT WEB UI y DALI IoT CONFIG. Integración del sistema de gestión de edificios a través de la interfaz KNX opcional. Proceso de puesta en marcha a través de Ethernet/WLAN. Factor de forma pequeño: solo 6 TE (carril DIN). Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m. Beneficios del producto: Certificación DALI-2 para mejorar la interoperabilidad entre múltiples proveedores. BIOLUX HCL para simulación de luz diurna de alta calidad en espacios de oficina. Acceso remoto para cambios en la instalación desde cualquier lugar. Interconexión LAN para conectar hasta 8 controladores en una red. API Rest para la conexión de una nube de terceros con el controlador FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW CONNECTED. Preparado para los Servicios Cloud VIVARES opcionales. Áreas de aplicación: Iluminación de áreas de hasta 1000 m² con una unidad de control. Control de habitaciones y pisos. Conexión de sensores de luz y presencia para control automatizado de la iluminación.. Aplicaciones RGB y Blanco Dinámico. Equipamiento / Accesorios: Aplicación para iOS y Android disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.. Desconecta la red de alimentación antes de la instalación..

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE