LEDVANCE - FLOOD LED 180W/6500K BK 100DEG IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Potencia máxima del sistema - 180 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075097735
Ref.Sonepar
530920
EAN
4058075097735
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
180 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
20000...0 lm
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


