Fin de vida

LEDVANCE - FLOOD LED ASYM 150W/4000K BK IP65 - 4058075321823

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
LEDVANCE - FLOOD LED ASYM 150W/4000K BK IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075321823

Ref.Sonepar

290777

EAN

4058075321823

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Vidrio opalino

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

685...685 mA

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Asimétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Distorsión armónica total:

19 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Potencia máxima del sistema:

150 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

15000...0 lm

Eficacia luminosa:

100...0 lm/W

Factor de potencia:

0.9

Longitud:

402.4 mm

Anchura:

303.4 mm

Altura/profundidad:

64 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Otros

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Proyector Floodlight con distribución de luz asimétrica de hasta 100 lm/W. Características del producto: Rendimiento lumínico: hasta 100 lm/W. Distribución de luz asimétrica para diversas áreas de aplicación.. Soporte de montaje para inclinación de hasta 180. Tipo de protección: IP65. Resistencia a golpes: IK08. Temperatura ambiente de funcionamiento: de -20 a 50 C. Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido. Beneficios del producto: Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos. Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0 de inclinación. Distribución de luminancia homogénea y reflejos minimizados gracias a lente óptica. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustituto para proyectores con lámparas halógenas. Áreas públicas. Construcción de fachadas. Iluminación arquitectónica.

Un producto de LEDVANCE

Descubra la serie LEDVANCE