LEDVANCE - FLOODLIGHT AREA GEN 2 32W ML 840 A48X85 BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
658 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4099854427206
Ref.Sonepar
1305570
EAN
4099854427206
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Mate
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Asimétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Potencia máxima del sistema:
32 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3250...4500 lm
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Eficacia luminosa:
141...148 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
201 mm
Anchura:
179 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Resistencia al fuego “D”:
sí
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
80
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
80
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


