LEDVANCE - FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140 80W ML 840 A45X140 WAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854373275
Ref.Sonepar
1192232
EAN
4099854373275
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
sí
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
358...358 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Asimétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Potencia máxima del sistema:
80 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
6800...12000 lm
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Eficacia luminosa:
150...155 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
479 mm
Anchura:
304 mm
Altura/profundidad:
67 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Resistencia al fuego “D”:
sí
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
28
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
32
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


