LEDVANCE - FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY 1200W WAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimable - sí
Regulable 0-10V - sí
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - sí
Atenuable por DALI-2 - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854681653
Ref.Sonepar
1279908
EAN
4099854681653
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
sí
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
sí
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Regulable por Zigbee:
no
Para tipo de lámpara HI:
no
Para tipo de lámpara HM:
no
Para tipo de lámpara HS:
no
Para tipo de lámpara LS:
no
Para tipo de lámpara T7:
no
Para tipo de lámpara T16:
no
Para tipo de lámpara T16-R:
no
Para tipo de lámpara T26:
no
Para tipo de lámpara T38:
no
Para tipo de lámpara T-R:
no
Para tipo de lámpara T-U:
no
Para tipo de lámpara TC-D:
no
Para tipo de lámpara TC-DD:
no
Para tipo de lámpara TC-DEL:
no
Para tipo de lámpara TC-F:
no
Para tipo de lámpara TC-L:
no
Para tipo de lámpara TC-QEL:
no
Para tipo de lámpara TC-S:
no
Para tipo de lámpara TC-SEL:
no
Para tipo de lámpara TC-T:
no
Para tipo de lámpara TC-TEL:
no
Tensión nominal desde/hasta:
200...480 V
Disminución de tensión:
no
Longitud:
487 mm
Anchura:
199 mm
Altura:
105 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


