LEDVANCE - FOCO LED SP AIR FIJO P 6W 940 PS REGULABLE IP65 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075799943
Ref.Sonepar
897009
EAN
4058075799943
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
28...28 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Potencia máxima del sistema:
6 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
380...570 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
95...95 lm/W
Intensidad luminosa:
1240...1240 cd
Factor de potencia:
0.9
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
81 mm
Anchura:
81 mm
Altura/profundidad:
34 mm
Diámetro exterior:
81 mm
Longitud de instalación:
68...0 mm
Anchura montaje:
68...0 mm
Altura de instalación:
35...0 mm
Diámetro encastrado:
68...68 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
457
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
457
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de LEDVANCE
Descubra la serie LEDVANCE


